easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment, 26×20G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 50/1

Artikel-Nr.: 950350 50/1
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyPick
Behälter Höhe 25 mm
passend ab Schubladen Fronthöhe ≥ 50 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 26
passend für Schubladen Nutztiefe in G 20
passend für Schubladen Nutzbreite 650 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 500 mm
Gewicht 1,334 kg
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 950350 50/1
EAN / GTIN 4062406152765
Herstellernummer 950350 50/1

Beschreibung

Ausführung:

Kleinteilebehälter aus Kunststoff.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 26×20G.

Passend für:

Schubladen 26×20G.

Inhalt:

easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951210: 6 × Gr. 4×4/4; 6 × Gr. 4×4/2; 18 × Gr. 4×4/1; 5 × Gr. 2×4/1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb