Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrungen SK 40 A = 160

Artikel-Nr.: 300276
Rabatt
ab  146,00 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN 6359
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Beschreibung

Ausführung:

GARANT −
Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). Wuchtgüte G 2,5 / 25000 min-1.
Mit verschließbaren Kühlkanalbohrungen.
Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.
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
    Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb