{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | HFW 9-125 | |
Leistungsaufnahme | 850 W | |
maximale Drehzahl | 7.100 min-1 | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
maximaler Scheiben-⌀ | 125 mm | |
maximale Trenntiefe | 33 mm | |
Gewicht | 2,5 kg | |
maximale Vibration nach EN | < 4 m/s2 | |
Produktart | Winkelschleifer |
Artikelnummer | 077412 782086 | |
Herstellernummer | 78208660000 |