E-Cut-Sägeblatt, Standard, 5-teilig, Schnittbreite: 35mm

Artikel-Nr.: 077840 35
Setpreis 5 Stück (13,04 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schnittbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkzeugaufnahme SL
Schnittbreite 35 mm
Inhalt 5
Material Holz, Kunststoffe
Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077840 35
EAN / GTIN 4014586386331
Herstellernummer 63502133230

Beschreibung

Passend für:

Alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools am Markt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb