Winkelkopf für ASW 18, Typ: 21020

Artikel-Nr.: 071133 21020
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkzeugaufnahme Antriebsprofil QuickIN
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/4 Zoll
passend für Antrieb 6 Nm - 12 Nm
Produktart Winkelkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 071133 21020
EAN / GTIN 4014586889320
Herstellernummer 90102012010

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb