Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Mobiler Halogen-Strahler, 230 V, Leistungsaufnahme: 400W

Artikel-Nr.: 081212 400

Variante und Stückzahl wählen

Leistungsaufnahme (W) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung 230 V
Leistungsaufnahme 400 W
Lichtstrom 9.200 lm
Leuchtmittel Halogen
Produktart Strahler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081212 400
Herstellernummer HS500L

Beschreibung

Ausführung:

Alu-Druckguss-Gehäuse mit Alu-Reflektor und Leuchtmittel. Spritzwassergeschützt. Ein- / Aus-Schalter am Gehäuse.
Halogenstrahler für den mobilen Einsatz mit robustem Ständer (Rundumschutz) und Kabelaufwickelvorrichtung.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb