Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Feinstrickhandschuh-Paar 6215, schwarz, Handschuhgröße: 10

Artikel-Nr.: 094231 10
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Passform gut
EN 388:2003 4131
Farbe schwarz
Material Beschichtung PU
Handschuhgröße 10
silikonfrei nein
DMF-frei nein
Tastgefühl sehr gut
Nassgriff mäßig
Ölgriff mäßig
Hitzeschutz nicht vorhanden
Atmungsaktivität gut
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Baumwollhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094231 10
Herstellernummer 6215/XL

Beschreibung

Ausführung:

Montage-Feinstrickhandschuh mit PU-Beschichtung auf Handinnenseite und Fingerkuppen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb