Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Wärmebildkamera, Typ: TIS10

Artikel-Nr.: 474035 TIS10

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: Fluke Connect

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Temperaturbereich -20 °C - 250 °C
Genauigkeit ±2 °C oder 2 % vom Messwert
Thermische Empfindlichkeit 0,15 K
Bildwiederholfrequenz 9 Hz
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Sichtfeld 35,7×26,8 Grad
Detektorgröße 80×60 px
minimaler Fokussierabstand 0,45 m
Schnittstelle Fluke Connect
Produktart Wärmebildkamera

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 474035 TIS10
Herstellernummer TIS10 9HZ

Beschreibung

Ausführung:

Kamera zur sichtbaren Darstellung von Infrarotstrahlung. 3,5 Zoll-Display. Integrierte Digitalkamera mit Bild-im-Bild-Modus: Überblendung von Sichtbild und Wärmebild zur einfachen Erkennung von Problem und Lage.
Fluke Connect verbindet Ihr Messgerät über Bluetooth mit Ihrem Smartphone.
  • Sicherung von Messungen und Bilder.
  • Berichterstellung und -versendung per Mail direkt vom Smartphone.

Verwendung:

Zur vorbeugenden Instandhaltung, um sowohl mechanische als auch elektrische Anlagen oder Produktionsprozesse zu überwachen. Besonders geeignet für Instandhaltung, Bauhandwerk, Heizungs- und Installationsbereich sowie Facility Management und Haustechnik.

Lieferumfang:

Inklusive Lithium-Ionen-Akku, Netzadapter, USB-Kabel und gepolsterte Tragetasche.

Achtung:

German version! Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb