Tastspitze ⌀ 3,5 mm, ganze Länge: 20,5mm

Artikel-Nr.: 499261 20,5
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 20,5 mm
Tastspitzenradius 25 µm
Winkel Tastspitze 12 Grad
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 499261 20,5
EAN / GTIN 4045197954497
Herstellernummer 499261 20,5

Beschreibung

Passend für:

Tastspitzenaufnahme Nr. 499260 Gr. 3,5.

Sonderzubehör:

Taschenwaage Nr. 479446 Gr. 150 zum Einmessen der Tastspitzen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb