Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Gehörschutzstöpsel-Set, 10 Paar CLARITY® 656, Inhalt Paar / Größe: 10S

Artikel-Nr.: 097627 10S

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt Paar / Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Clarity 656 S
SNR Wert (Dämmwert) 22 dB(A)
Material Stöpsel TPE
Inhalt 10 Paar
Produktart Gehörschutzstöpsel wiederverwendbar

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097627 10S
Herstellernummer 1005328

Beschreibung

Ausführung:

Die Vierfach-Lamellen garantieren eine angenehme Abdichtung des Gehörganges. Eine patentierte Technologie blockiert niedrige und mittlere Frequenzen und ermöglicht eine natürlichere Wahrnehmung von Sprache und Signalen (hohe Frequenzen). Bandkürzer zur Anpassung der Länge an individuelle Gewohnheiten und unterschiedliche Tragepositionen. SNR = 22 dB (H = 24 dB, M = 19 dB, L = 17 dB).

Lieferumfang:

Etui mit Haken für Befestigung am Gürtel.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb