Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Gebläseatemschutzsystem optrel® e3000x, Typ: E3000

Artikel-Nr.: 097978 E3000

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Produktart Gebläseeinheit Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097978 E3000
Herstellernummer 4551.000.G

Beschreibung

Ausführung:

Konstanter Atemschutz während des gesamten Schweißvorganges. Durch die Gebläseeinheit wird konstant gereinigte Luft zugeführt. Dies ermöglicht ein störungsfreies Arbeiten ohne Atemwiderstand. Zusätzlich wird Schweißbildung und Hitzestau in der Maske verhindert. Ein integrierter Sensor überwacht den Luftstrom, welcher sich je nach Bedarf dreistufig regulieren lässt. Per Drehschalter können 20% der Luft zur zusätzlichen Kühlung in den Stirnbereich geleitet werden.

Norm:

EN 12941

Passend für:

  • Nr. 097977 Gr. AIR Automatikschweißmaske Frischluft optrel® vegaview2.5
  • Nr. 097193 Gr. AIR Gesichtsschild optrel® clearmaxx
  • Nr. 097947 Gr. AIR Automatikschweißmaske Frischluft optrel® panoramaxx

Lieferumfang:

Luftschlauch, Vorfilter, TH3 Partikelfilter, Standard-Akku, Ladegerät und Filterdeckel.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb