Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
VHM-Schruppfräser MTC TiAlN
Artikel-Nr.: 203060
Sachnummer:
Schneidstoff: VHM
Norm: Werksnorm
Typ: N
Spiralwinkel-Eigenschaft: ungleich
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen
Zum Schruppen und Schlichten bis 1,5×D ins Volle bei höchsten Vorschubwerten und hoher Laufruhe. Für Schnittkraftreduzierung und bessere Oberflächengüte durch 45°-Spirale. Mit Wuchtgüte G2,5. Toleranz: Größe Nenn-⌀ DC = e8.
Verwendung:
Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren.