Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Windeisen, verstellbar verstärkt, Typ: 0

Artikel-Nr.: 148100 0

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 1814

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 1814
Spannweite □ 2 mm - 5 mm
für Handgewindebohrer DIN 352 M1 − M8
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
Gesamtlänge 130 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 148100 0
Herstellernummer 148100 0

Beschreibung

Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken. Stahlgriffe verzinkt. Beim Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.
Für starke Beanspruchung:
Gehäuse aus Stahl geschmiedet bis Gr. 2.
Ab Gr. 3 geschweißte Ganzstahl-Ausführung.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb