{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Tang | |
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximale Schnitttiefe ap max | 8 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LO.U0904.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215968 40/6 | |
EAN / GTIN | 4045197940049 | |
Herstellernummer | 215968 40/6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser enge Teilung, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 40/6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
470,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
364,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
351,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
253,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
462,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fräsverwendung | Eckfräsen | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
passende Wendeschneidplatte | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | AP.. 1003.. | XNEX 040308 |
Schaftausführung | mit Bohrung | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Produktart | Eckfräser | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |