{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Kopierfräsen | |
Innenkühlung | nein | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 9,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 23 mm | |
Länge 1 | 13 mm | |
Aufnahmegewinde M | M5 | |
Wendeplattenschraube | 219870 (7IP; 0,9 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212620 8 | |
EAN / GTIN | 4045197712776 | |
Herstellernummer | 212620 8 |