Ausführung:
Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
Mit je zwei kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen (Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz) ⌀ 125 mm mit abriebfesten, leitfähigen Rädern. Schubladen mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung verhindert ein Öffnen der Schublade während des Transports.
Verwendung:
Schubladengehäuse zur individuellen Bestückung der ESD-Workstation Nr.
972010 –
972015, ESD höhenverstellbaren Arbeitsplätzen Nr.
972017 oder für ESD-Werkbänke Nr.
972150 –
972195.
Lackierung:
Korpus und Schubladen lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.
Hinweis:
Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.