{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fachboden Stärke | 25 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 32 mm | |
Höhe | 779 mm | |
Breite | 1.200 mm | |
Tiefe | 450 mm | |
Nutzhöhe | 705 mm | |
Sockel Höhe | 30 mm | |
Anzahl Fachboden | 2 | |
Material Sockel | Stahlblech | |
Oberfläche Korpus | Holz | |
Farbe Korpus | metallgrau | |
Farbe Fronten | metallgrau | |
Farbe Sockel | metallgrau | |
Farbe Griff | metallgrau | |
Ausführung | Sideboard | |
Griff-Form | Bogengriff | |
mit Sockel | ja | |
Schließnummer individuell austauschbar | nein | |
schließanlagenfähig | nein | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | nein | |
Produktart | Büroschrank |
Artikelnummer | 974210 1200 | |
Herstellernummer | 974210 1200 |