Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fachbodenwanne, passend für Vertikalauszug Nennbreite: 150mm

Artikel-Nr.: 942010 150

Variante und Stückzahl wählen

passend für Vertikalauszug Nennbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Höhe 35 mm
Breite 627 mm
Tiefe 154 mm
Produktart Fachbodenwanne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942010 150
Herstellernummer 942010 150

Beschreibung

Ausführung:

Aus verzinktem Stahlblech, allseitig nach oben gekantet. Inklusive Befestigungsmaterial zum Einschrauben in Vertikalauszüge. Geeignet zur Aufnahme von Kleinteilebehältern.

Passend für:

Für Vertikalschrank Nr. 942004.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb