Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

6-kant-Schraubendreher- und Werkstattzubehör-Sortiment 4

Artikel-Nr.: 954862 4
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×10

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 10×10
Breite 250 mm
Tiefe 250 mm
Breite in G 10
Tiefe in G 10
Anzahl der Werkzeuge 4
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 954862 4
Herstellernummer 954862 4

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954862: 1 St.
GARANT LED-Taschenlampe Nr. 081505 Gr. 125: 1 St.
UVEX Komfort-Schutzbrille Nr. 096515 Gr. CLEAR: 1 St.
6-kant-Winkelschraubendreher-Satz 9-teilig Nr. 627132 Gr. 9: 1 St.
GARANT Universal-Messer Nr. 845020: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile