Schlüsselschrank mit Zahlenschloss, Anzahl Schlüsselhaken: 48

Artikel-Nr.: 950150 48
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schlüsselhaken Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 380 mm
Breite 285 mm
Tiefe 65 mm
Zahlenschloss ⌀ 57 mm
Anzahl Schlüsselhaken 48
Produktart Schlüsselschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 950150 48
EAN / GTIN 4062406152970
Herstellernummer 950150 48

Beschreibung

Ausführung:

Korpus, Zwischenwand und Türe aus Stahlblech. Vorbereitet für Wandbefestigung. Innenverkleidung mit Polypropylen-Platten. Hakenleisten stufenlos höhenverstellbar, mit fortlaufender Nummerierung und Schlüsselregister.
Verschließbar mit Zahlenschloss, 4 Zahlen.
Mit 48 Schlüsselhaken (6 Hakenleisten mit je 8 Haken).

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb