Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1, VDI 25, Bohrung d2 (H6): 16mm

Artikel-Nr.: 319180 16

Variante und Stückzahl wählen

Bohrung d2 (H6) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form E
Bohrung d2 (H6) 16 mm
VDI-Größe VDI 25
Außen-⌀ d3 36 mm
d6 58 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 25
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319180 16
Herstellernummer 319180 16

Beschreibung

Verwendung:

Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb