Bristle-Brush Typ C ⌀ 25 mm Set 24-teilig, Schaft-⌀ 3 mm RB-ZB

Artikel-Nr.: 573545
Rabatt
ab  46,80 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Lieferbar
262 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik

Beschreibung

Ausführung:

Vergossene Spezialreinigungs-Bürsten sind homogene Schleifkörper mit einem Gemisch aus präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid und außergewöhnlicher Standzeit. Extrem flexibel und anpassungsfähig.
Die radiale Bristle-Brush besteht aus einzelnen Segmenten (ca. 1,6 mm breit).
Spanndorn (Schaft-⌀ 3 mm) demontierbar. Segmente können zu beliebiger Bürstenbreite kombiniert werden.
Mit gebogenen Borsten (Typ C) zur Bearbeitung profilierter Oberflächen.

Verwendung:

Drehrichtung beachten.
Einsatz auf Geradschleifern oder flexiblen Wellen ohne weiteres Zubehör.
Auf nahezu allen Materialien bei höchstmöglicher Arbeitssicherheit. Entfernen von Rost, Kleberesten, Farbe, leichten Kratzern und Grat. Zum Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entgraten.

Lieferumfang:

24 Einzelsegmente (ca. 1,6 mm breit) inklusive Spanndorn mit Schaft-⌀ 3 mm.

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"