Stichsägeblätter-Sortiment, 10-teilig, Universal, Typ: WM

Artikel-Nr.: 588551 WM
auf Anfrage
Sofort lieferbar
347 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme Einnockenschaft
Werkstoffeignung Holz / Metall
Antriebsmaschine Stichsäge
Anzahl Stichsägeblätter 10
Verpackung Kunststoffbox
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588551 WM
EAN / GTIN 3165140579360
Herstellernummer 2607010630

Beschreibung

Ausführung:

Zusammenstellung von Stichsägeblättern der gängigsten Typen der jeweiligen Verwendung in praktischer, wiederverschließbarer, nachfüllbarer Kunststoffbox. Mit einer Box werden fast alle Anwendungsfälle abgedeckt. Aufnahme Einnockenschaft.

Verwendung:

Für Holz und Metall.

Inhalt:

je 2 St. Gr. T119BO; T119B; T111C
je 1 St. Gr. T218A; T118G; T118A; T118B

Lieferumfang:

10 Stichsägeblätter. Kunststoffbox.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb