{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | XF870 | |
Schleifmittel | Keramikkorn mit kühlender, schleifaktiver Beschichtung (TOP SIZE) | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Körnung | 24 | |
Schleifmittelunterlage | Fiberscheibe | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 13.300 min-1 | |
Produktart | Fiberscheibe |
Artikelnummer | 566460 24 | |
EAN / GTIN | 4018875370483 | |
Herstellernummer | 737048 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fiberscheibe XF 870 (CER), ⌀ 115 mm, Körnung: 24
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 586 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
50
St.
2,03 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 557 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
0,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
50
St.
0,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | Stahl |
Schleifmittel | Keramikkorn mit kühlender, schleifaktiver Beschichtung (TOP SIZE) | Normalkorund (A) |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | A |
Produktart | Fiberscheibe | Fiberscheibe |