{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203619 4 | |
EAN / GTIN | 4045197958853 | |
Herstellernummer | 203619 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-Fräser, TiAlN, ⌀ DC: 4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
27,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
190 Stück sofort lieferbar
29,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
66,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
358 Stück sofort lieferbar
22,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
171 Stück sofort lieferbar
69,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
61,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | unbeschichtet |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | 0,05×D bei Besäumen | 0,1×D bei Besäumen | 0,1×D bei Besäumen | 0,1×D bei Besäumen | 0,1×D bei Besäumen |
Farbring | ohne | ohne | grün | ohne | gelb | gelb |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Zähnezahl Z | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |