Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 33-teilig, Typ: 12

Artikel-Nr.: 638017 12

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel: 8-34
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 4-14

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 33
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel 8-34 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 4-14 mm
Länge 445 mm
Breite 187 mm
Höhe 51 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 638017 12
Herstellernummer 638017 12

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Mit 12-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 642120.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 − M22 und Innensechskantschrauben mit Gewinde M5 − M18.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 19 St. Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Schraubendrehereinsätze 6-kant: 8 St. Nr. 643220 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Quergriff: 1 St. 641320
Verlängerungen: 3 St. Nr. 641020 75; 130; 255
Kardangelenk: 1 St. Nr. 641620
Knarre: 1 St. Nr. 640220
Aufbewahrung in: Stahlblechkasten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb