{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 5 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ antriebseitig | 22,7 mm | |
Länge | 100 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
mit Kugelkopf | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643450 5 | |
EAN / GTIN | 4018754007332 | |
Herstellernummer | 03280005 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang mit Kugelkopf, Sechskant: 5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar
15,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
364 Stück sofort lieferbar
7,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 22,7 mm | 22 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 100 mm | 100 mm |
mit Kugelkopf | ja | ja |
Sechskant | 5 mm | 5 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |