Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Hitzeschutz-Schürze, Typ: UNI

Artikel-Nr.: 091516 UNI
Größentabelle

Größentabelle

JUTEC In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke JUTEC beachten müssen.

Größentabelle
Bestellgröße DE Körpergröße cm Brustumfang cm vordere Ärmellänge cm Bundumfang cm Schrittlänge cm
44 166 - 170 86 - 89 68 74 - 77 77
46 170 - 174 90 - 93 69 78 - 81 78
48 174 - 178 94 - 97 70 82 - 85 79
50 174 - 178 98 - 101 71 86 - 89 80
52 178 - 182 102 - 105 72 90 - 93 81
54 178 - 182 106 - 109 73 94 - 97 82
56 182 - 186 110 - 113 74 98 - 101 83
58 182 - 186 114 - 117 75 102 - 105 84
60 186 - 190 118 - 121 76 106 - 109 85
62 186 - 190 122 - 125 77 110 - 113 86
64 190 - 194 126 - 129 78 114 - 117 86,5
66 190 - 194 130 - 133 79 118 - 121 87
68 194 - 198 134 - 137 80 122 - 125 87,5
70 194 - 198 138 - 141 81 126 - 129 88
Umrechnungstabelle
Bestellgröße DE Größe INT Größe IT Größe FR Größe US Normale Damengrößen
44 S 50 46 34 36
46 S 52 48 36 38
48 M 54 50 38 40
50 M 56 52 40 42
52 L 58 54 42 44
54 L 60 56 44 46
56 XL 62 58 46 48
58 XL 64 60 48 50
60 XXL 66 62 50 52
62 XXL 68 64 52 54
64 XXXL 70 66 54 56
66 XXXL 72 68 56 58
68 4XL 74 70 58 60
70 4XL 76 72 60 62

So wird gemessen

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 500
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Hitzeschutzkleidung
Materialgrammatur / Gewebedichte 500 g/m2
Kleidung gemäß DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze
Produktart Hitzeschutzschürze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091516 UNI
Herstellernummer HSS1008KA-3

Beschreibung

Ausführung:

Aluminisierte Hitzeschutzschürze aus Preox-Aramidgewebe in der Abmessung 100 × 80 cm. Bindeband und Träger verhindern ein Rutschen. Bis 1000 °C Strahlungshitze.
  • Flexibles Gewebe.
  • Besonders beständig gegen Strahlungshitze.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb