Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fachboden, verzinkt, Breite × Tiefe: 1000X600mm

Artikel-Nr.: 990599 1000X600

Variante und Stückzahl wählen

Breite × Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 150
  • Fachboden Stärke: 25
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 150 kg
Fachboden Stärke 25 mm
Material verzinkt
Breite 1.000 mm
Tiefe 600 mm
Tragfähigkeit 150 kg
Einsatzbereich Ordnerregal
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990599 1000X600
Herstellernummer 990599 1000X600

Beschreibung

Passend für:

Lieferumfang:

Inklusive 4 Fachbodenträgern.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb