Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Frässtifte-Satz 8-teilig, Z Stahl − grob, HM

Artikel-Nr.: 547120
  • Schaft-⌀: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Zahnung Z Stahl
Zahnung Kurzzeichen Z Stahl
Zahnungsfeinheitsgrad grob
Schneidstoff HM
Schaft-⌀ 6 mm
Anzahl Frässtifte 8
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 547120
Herstellernummer 547120

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
GG(G)
 

Beschreibung

Ausführung:

Die innovative Zahngeometrie ermöglicht sehr hohe Zerspanungsleistung bei gleichzeitig ruhigem Lauf und guter Führbarkeit. Durch die optimale Spanbildung (keine spitzen Späne) wird eine hohe Oberflächengüte erreicht. Schaft-⌀ 6 mm.
Sätze mit ausgewählten Frässtiften in den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen. Schaft-⌀ 6 mm.

Verwendung:

Optimiert für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss.

Lieferumfang:

Je 1 St. Nr. 540740 Gr. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb