Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 abgedichtet, Form B ohne Bohrung

Artikel-Nr.: 308615
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
339 Stück sofort lieferbar
  • Anzugsbolzen-Norm: ISO 7388-3

Beschreibung

Beschreibung:

Der Werkzeughalter wird über den Anzugsbolzen vom Spanngreifer der Spindel fest in die Spindel gezogen. Anzugsbolzen gibt es in verschiedenenAusführungen. Sie stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeug. Die Anforderungen an Genauigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit von Anzugsbolzen sind hoch.

Verwendung:

  • Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft DIN 69871 und JIS B 6339 (MAS-BT).
  • In Bearbeitungszentren (Maschinen mit automatischem Werkzeugwechsler).
  • In NC-Maschinen (Maschinen ohne automatischem Werkzeugwechsler).

Hinweis:

Abgedichtet − mit O-Ring.
ISO 7388-3 entspricht alter Norm DIN 69872.
Bei Montage des AB auf korrektes Anzugsmoment achten.