Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, Form ADB BT 40 kurz

Artikel-Nr.: 303015
Rabatt
ab  92,00 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN 6357
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Kühlkanalbohrung: nicht verschließbar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1

Beschreibung

Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.
Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min-1. Form ADB.
Mit 4 Kühlkanalbohrungen.
  • Zylindrische Form.
  • Mit Balluffchip-Bohrung.
  • Vergrößerter Bund-Auflagefläche.

Vorteil:

Deutlich geringere Vibrationsneigung! Erhebliche Steigerung des Vorschubs!

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage.

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"