Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Trägerbacke fix, für Typ: 160

Artikel-Nr.: 361332 160

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 160
Backenbreite b 122,5 mm
c 30 mm
Backenhöhe h 25 mm
Backenlänge l 250 mm
passend zu Farbcode Titan2/TitanSense; LCV125G
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361332 160
Herstellernummer 6921844005042

Beschreibung

Verwendung:

Trägerbacke dient zur Aufnahme von Keil-Aufnahmen und verschiedenen Grippeinsätzen. Keil-Aufnahmen, Grippeinsätze und Grippset sind variabel auf Lochraster einschraubbar, um verschiedene Werkstückgeometrien sicher zu spannen.

Passend für:

Titan 2 Nr. 361302.

Hinweis:

Keilaufnahmen + Zubehör Nr. 361341361352, Grippeinsätze Nr. 361238361250.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb