Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schneidkopf, links, System / Plattengröße: DM/08

Artikel-Nr.: 251919 DM/08

Variante und Stückzahl wählen

System / Plattengröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • System: DM
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 8 mm
Einsatzart links
System DM
Innenkühlung ja
ISO-Code Wechselschneidkopf DWLNR/L 08
passende Wendeschneidplatte WN.. 0804..
passende Grundkörper 264910 – 264922
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 48 mm
Mittenversatz L3 27 mm
Gesamtlänge L 35 mm
Unterlegplatte 259033 6
Schraube für Unterlegplatte 259027 4
Pratze, Schraube, O-Ring 259036 1
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251919 DM/08
Herstellernummer 090-50783DM0895

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für schwingungsdämpfende Grundkörper.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskragung von maximal 10×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb