• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Bygelhörselskydd koniska

Art-nr: 097690
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
863 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

SNR-värde (dämpvärde) 20 dB(A)
Material öronproppar Polyuretan
Produktslag Bygelhörselskydd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097690
EAN/GTIN 4045197878731

Benämning

Utförande:

Hörselskydd med ergonomiskt formad bygel och koniska polyuretanproppar för hörselgångar med alla storlekar. Propparna består av två komponenter och är därmed extra smidiga att byta. Tack vare en praktisk ledfunktion kan propparna ställas in individuellt och bygeln kan bäras i flera lägen. SNR = 20 dB (H = 25 dB, M = 15 dB, L = 13 dB).

Specialtillbehör:

Nr 097691 Reservöronproppar, sats

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen