9783 Pilníky PFERD v pěnové vložce, set 1, 6 dílný

Č. pol.: 05150183001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05150183001
EAN/GTIN 4013288225368
Číslo výrobcu 05150183001
Číslo L L60020 4987

Popis

Popis:

  • Odolná pěnová vložka; dvoubarevná pro rychlou identifikaci chybějících dílů; vhodná pro dílenský vozík Tool Rebel, vybavený 5 dílenskými pilníky PFERD a 1 kartáčem na pilníky PFERD .

Výhoda:

  • Odolná pěnová vložka, každý nástroj má své pevné místo; 2barevná, absence nástrojů je rychle patrná
  • Vysoce kvalitní, odolné pěnové vložky bez chemických výparů
  • Optimální přizpůsobení pro co nejlepší vyjímání nástrojů z pěnových vložek
  • Odpuzuje vodu a olej, snadno se udržuje a čistí
  • Ochrana nářadí před nečistotami a nárazy

Rozsah dodávky:

  • 9783 Pilníky PFERD v pěnové vložce, set 1, 6 dílný; 1x Dílenský pilník čtyřhranný PFERD PF1142 250 H2: 250; 1x Dílenský pilník půlkulatý, zešpičatělý PFERD 1152SP 250 H2: 250; 1x Dílenský pilník kulatý PFERD 1162 250 H2: 250; 1x Dílenský pilník plochý PFERD 1112 250 H2: 250; 1x Dílenský pilník trojhranný PFERD 1132 250 H2: 250; 1x Kartáč na pilníky PFERD HBF, ocelový drát Ø 0,15: 232; 1x 9883 Pilníky PFERD v pěnové vložce, set 1, bez nářadí: 344 x 30 x 392 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely