9722 Ráčna 8000 C Zyklop 1/2″ v pěnové vložce, set 1, 31 dílný

Č. pol.: 05150112001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05150112001
EAN/GTIN 4013288225207
Číslo výrobcu 05150112001
Číslo L L60020 5000

Popis

Popis:

  • Odolná pěnová vložka; dvoubarevná pro rychlou identifikaci chybějících dílů; vhodná pro dílenský vozík Tool Rebel, vybavený ráčnou Wera Zyklop Speed 1/2″ a 30dílným příslušenstvím.

Výhoda:

  • Odolná pěnová vložka, každý nástroj má své pevné místo; 2barevná, absence nástrojů je rychle patrná
  • Vysoce kvalitní, odolné pěnové vložky bez chemických výparů
  • Optimální přizpůsobení pro co nejlepší vyjímání nástrojů z pěnových vložek
  • Odpuzuje vodu a olej, snadno se udržuje a čistí
  • Ochrana nářadí před nečistotami a nárazy

Rozsah dodávky:

  • 9722 Ráčna 8000 C Zyklop 1/2″ v pěnové vložce, set 1, 31 dílný; 1x 8000 C Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/2″: 1/2″ x 277 mm; 1x 8794 LC Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 8794 SC Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, krátké, 1/2″: 1/2″ x 125 mm; 1x 8795 C Kardanový kloub Zyklop, 1/2″: 1/2″ x 69 mm; 1x 8794 C Prodoužení Zyklop ″Wobble″, 1/2″: 1/2″ x 52 mm; 17x 8790 HMC Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/2″: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 20x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm, 27x40 mm, 30x42 mm, 32x42 mm; 9x 8740 C HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací čás 1/2″: 4x60 mm, 4x140 mm, 5x60 mm, 5x140 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 6x140 mm, 8x60 mm, 10x60 mm; 1x 9822 Ráčna 8000 CZyklop 1/2″ v pěnové vložce, set 1, bez nářadí: 344 x 30 x 392 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely