350 SK PH Křížové šroubováky, PH 1 x 80 mm

Č. pol.: 05008751001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05008751001
EAN/GTIN 4013288108135
Číslo výrobcu 05008751001
Číslo L L60020 1537

Popis

Popis:

  • Kvalitní šroubovák Kraftform Plus s šestihrannou čepelí.
  • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů a rychlou a bezpečnou práci.
  • S pomocnou maticí pro vyšší utahovací momenty.
  • Špička profilu Wera Lasertip se pevně zakousne do hlavy šroubu a zabrání vyklouznutí z hlavy.
  • Identifikátor nářadí ″Take it easy″ s barevným označením dle profilů a vyznačené velikostik jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.
  • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Výhoda:

  • Šroubovák na šrouby s křížovou drážkou Phillips
  • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
  • S šestihrannou čepelí a pomocnou maticí pro vyšší utahovací momenty
  • Špička profilu Lasertip pro lepší přilnutí k hlavě šroubu

Rozsah dodávky:

  • 350 SK PH Křížové šroubováky, PH 1 x 80 mm