• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Puzdro na kľúč Carbocage KC

Č. pol.: WM0254 KC
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 82 mm
Šírka 27 mm

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky WM0254 KC
EAN/GTIN 2050002006492
Číslo výrobcu WM0254 KC

Popis

Prevedenie:

Organizér kľúčov s oranžovou eloxovanou súpravou skrutiek z vysoko pevného hliníka možno vybaviť 1 až 12 kľúčmi. Súčasťou dodávky sú skrutky s dĺžkami 10, 12, 14, 16, 18 a 20 mm, ako aj karbónové očko na pripevnenie kľúčov od auta atď. Organizér je z karbónu.
Rozmery: približne 8,2 × 2,7 cm