• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
    • Tento tovar už nie je súčasťou nášho sortimentu.

Ľadová kocka kov Q

Č. pol.: WM0232 Q
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál ušlachtilá ocel leštená

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky WM0232 Q
EAN/GTIN 2050001947253
Číslo výrobcu WM0232 Q

Popis

Popis:

Opakovane použiteľná chladiaca kocka z leštenej ušľachtilej ocele.
Nikdy nerieďte nápoj topiacimi sa ľadovými kockami! Nápoj sa vychladí a zachová si plnú chuť! Kocka z ušľachtilej ocele jednoducho použiteľná vloženým do priehradky na ľad (min. 4 h, -18 °C / 0 °F) a po krátkom čase ju môžete použiť. Výrobok je vhodný na použitie s potravinami a nie je vhodný do umývačky riadu.

Poznámka:

Pre firemných zákazníkov platí nasledovné: Venujte pozornosť pravidlám dodržiavania správania a v prípade potreby sa zaregistrujte ako súkromný zákazník.