Covor de podea ESD 1500X1200

Cod articol: 972580 1500X1200
(157,22 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Protecţie antişoc: Podea
  • Caracteristică material: nerezistent la ulei
  • caracteristică electrostatică: ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Protecţie antişoc Podea
Caracteristică material nerezistent la ulei
caracteristică electrostatică ESD
Lungime 150 cm
Lăţime 120 cm
Grosime 3,5 mm
Material Cauciuc de sinteză, cu două straturi
Culoarea gri platinat cu picăţele
Număr de butoane 2
⌀ butonului 10,3 mm
Greutate 7,8 kg
Tip produs Covor de podea ESD

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 972580 1500X1200
EAN / GTIN 4057989601519
Număr producător C-198 151 P 10,3

Descriere

Execuţie:

Covoraș ESD din cauciuc sintetic cu două straturi, cu cele mai bune proprietăți de așezare, fără pericole de împiedicare datorită grosimii de 3,5 mm. Poate fi călcat cu scaunul rotativ ergonomic. Rezistență la temperatură pe termen scurt la sarcini de temperatură, cum ar fi cele cauzate de stropii de cositor de lipit. Cu fascicul de impedanță extrem de redusă și colțuri rotunjite.
Culoare: gri platinat, punctat.
Rezistență la scurgere: 107 – 108 Ω.
Contactarea prin buton: 2×10,3 mm.