easyPick Cutie de stocare pentru piese mici, înălţime 50 mm 3X4/1

Cod articol: 951251 3X4/1
La cerere
În stoc
3.882 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie easyPick
Înălţime 50 mm
Lăţime 75 mm
Adâncime 100 mm
Lăţime în G 3
Adâncime în G 4
Număr de compartimente în casetă 1
Culoarea antracit
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951251 3X4/1
EAN / GTIN 4062406148584

Descriere

Pasuje do:

We wszystkich szufladach o wysokości frontów 75 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Din aceeași serie "easyPick" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    szerokość × głębokość w G / typ Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături