Ciocan fără recul cu coadă Hickory 60 mm

Cod articol: 755100 60
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SUPERCRAFT
⌀ cap ciocan 60 mm
Serie SUPERCRAFT®
Lungimea cap cu capete ataşabile 145 mm
Lungimea totală 370 mm
Greutate 1,7 kg
Siguranţă coadă-carcasă Pană de aluminiu şi ştift de siguranţă
Carcasă materiale Ţeavă de oţel
Utilizare material Nailon, alb, dur
Materialul cozii Lemn Hickory
Suprafaţă Acoperit cu vopsea pulbere
Fără recul da
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 755100 60
EAN / GTIN 4030618301646
Număr producător 3366.060

Descriere

Execuţie:

Piesă intermediară robustă, din oţel, cu capete ataşabile interschimbabile din nylon de calitate, rezistent la uzură. Fără recul datorită bilelor de oţel din corpul ciocanului.
Coadă din lemn Hickory.

Aplicaţie:

Pentru îndreptarea sau aşezarea pieselor pe masa maşinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru cap ataşabil de schimb din nylon consultaţi Cod 754910.
Pentru cozi de schimb Hickory, vezi Cod 755140.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ cap ciocan (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături