Cleşte pentru inele de siguranţă J2

Cod articol: 719805 J2
La cerere
În stoc
1.574 livrabil imediat
  • Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă: Inel interior drept

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă Inel interior drept
Lungimea totală 180 mm
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare 19 mm - 60 mm
⌀ vârfuri 1,8 mm
Standard DIN 5256 C
Forma C
Forma bacurilor drept
Mâner îmbrăcat în plastic
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă negru fosfatat
Vârf înlocuibil nu
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 719805 J2
EAN / GTIN 4045197492654

Descriere

Execuţie:

Forjat dintr-o bucată. Cleşte fosfatat negru. Mânere îmbrăcate în plastic.
Cu vârfuri de precizie încorporate.
Forma C − fălci drepte.

Aplicaţie:

Pentru montarea şi demontarea inelelor de siguranţă.

Standard:

DIN 5256 C şi D − pentru inele de siguranţă interioare.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături