Execuţie:
Culoarea produsului: argintiu
Lungime totală: 54,8 m
Lățimea totală: 48 mm
Descriere:
Construită din folie de polietilenă laminată pe pânză cu un amestec de adeziv sintetic/ cauciuc natural , această bandă agresivă rezistă la încovoiere și se rupe de pe rolă în mod curat chiar și atunci când este utilizată în lucrări dificile. Banda pentru conducte multifuncțională 3M™ DT8 este concepută pentru a oferi o soluție versatilă, conformabilă și cu lipire rapidă pentru aplicații solicitante.
Caracteristică:
Adezivul de cauciuc natural cu aderență ridicată asigură o aderență instantanee la o varietate de suprafețe, inclusiv metal, sticlă, plastic și beton sigilat.
Plasa acoperită permite o utilizare și o manipulare ușoară a benzii și poate fi smulsă cu ușurință cu mâna.
Materialul de suport adaptabil funcționează bine pe suprafețe conturate
Aplicații ușoare de fixare și împachetare pentru o varietate de materiale și substraturi.
Disponibil în negru și argintiu
Notă:
Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends
Temporary repair
Hanging polyethylene drapes