Execuţie:
Culoarea produsului: alb
Lungime totală: 3 m
Lățimea totală: 19 mm
Descriere:
Modul puternic, rapid și ușor de a crea legături durabile și fiabile, eliminând niturile, șuruburile, bolțurile și sudurile. Banda 3M™ VHB™ Tape LSE-110WF oferă o performanță superioară de lipire fără grund pe substraturi dificil de lipit, cum ar fi PP, TPO, TPE și materiale compozite.
Caracteristică:
Lipire rapidă și ușoară și performanță ridicată, durabilitate de lungă durată// Lipire rapidă și ușoară și performanță ridicată, durabilitate de lungă durată// Adeziv acrilic modificat, alb, 1,1 mm, cu miez de spumă acrilică conformabilă
Lipește polimeri și compozite cu energie superficială redusă fără promotori de aderență// Adeziv sensibil la presiune pentru utilizare imediată; poate fi utilizat fără pretratare chimică a suprafeței// Adeziv sensibil la presiune pentru utilizare imediată; poate fi utilizat fără pretratare chimică a suprafeței
Excelent pentru utilizare în exterior, rezistent la UV și solvenți// Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat// Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
Bandă adezivă acrilică modificată albă de 1,1 mm, de înaltă performanță, conformabilă, cu două fețe, pentru lipirea polimerilor cu energie redusă (LSE) fără promotori de aderență// Bandă adezivă acrilică modificată albă de 1,1 mm, de înaltă performanță, conformabilă, cu două fețe, de înaltă performanță, pentru lipirea polimerilor cu energie redusă (LSE) fără promotori de aderență// Rezistență ridicată la îmbătrânire
Poate înlocui metodele de îmbinare mecanică (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi: Elimină găurirea, șlefuirea, înșurubarea, sudarea și curățarea și finisarea ulterioară// Poate înlocui metodele de îmbinare mecanică (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi: Elimină nevoia de găurire, șlefuire, înșurubare, sudare și curățare și finisare ulterioară// Asigură o etanșare permanentă împotriva apei, umezelii și a altor substanțe.
Absorbție dinamică ridicată a sarcinii, absoarbe vibrațiile și șocurile// Absorbția dinamică ridicată a sarcinii reduce vibrațiile și șocurile// Absorbția dinamică ridicată a sarcinii reduce vibrațiile și șocurile
Etanșare permanentă împotriva apei, umezelii etc.// Etanșare permanentă împotriva apei, umezelii etc.// Nu este nevoie de găurire, șlefuire, vopsire, înșurubare, sudare sau re-curățare.
Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și mai diverse
Proiectat pentru utilizare în interior și exterior
Notă:
Pentru lipirea panourilor de rame
Pentru lipirea elementelor de rigidizare pe panouri, de exemplu, elemente de acoperiș.
Pentru lipirea ferestrelor obiectivelor pe corpurile aparatelor foto
Pentru lipirea materialelor decorative, a ornamentelor sau a pieselor de adaos
Pentru lipirea plăcilor de identificare, a logo-urilor și a semnelor