Execuţie:
Culoarea produsului: galben
Clasa de izolare: F (155 °C)
Lungime totală: 33 m
Lățimea totală: 9 mm
Rezistență maximă la temperaturi de până la 180 °C
Descriere:
Banda electrică 3M™ Polyimide Film Electrical Tape 1205 este o bandă electrică cu suport din film de poliimidă. Această bandă ignifugată este potrivită pentru utilizarea în aplicații care necesită un material izolator subțire pentru învelirea transformatoarelor, condensatoarelor și a cablajelor de cabluri. Această bandă rezistă la o gamă de temperaturi cuprinse între -40 și 311 °F ( -40 și 155 °C) fără pierderea proprietăților electrice și a rezistenței la tracțiune.
Caracteristică:
Foarte conformabil, cu adeziv acrilic sensibil la presiune
Retardant la flacără, cu material de suport din poliimidă
Adecvat pentru banda de oprire a lipirii la fabricarea plăcilor de circuite imprimate
Pentru fixarea firelor și a plăcilor de borne
Adecvat pentru un interval de temperatură de la -40 la 155 °C
Clasificat UL și conform RoHS