Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch 4 mm

Cod articol: 643220 4
La cerere
În stoc
2.112 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 4 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
⌀ parte antrenantă 24 mm
Lungime 58 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 643220 4
EAN / GTIN 4045197165220

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Notă:

GARANT şi HOLEX Biţi hexagonali de şurubelniţă disponibili în eShop-ul nostru, inclusiv cu dimensiuni în inch (GARANT: Cod 643232; HOLEX: Cod 643222).
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
    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături