2 pânze de ferăstrău alternativ ″metal flexibil″ 150 x 0,9 mm

Cod articol: 631130000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631130000
EAN / GTIN 4007430424648
Număr producător 631130000

Descriere

Descriere:

  • Pânze de ferăstrău alternative, flexibile, rezistente la rupere, cu grosime < 1,0 mm.

Caracteristică:

  • Versiune: Ondulat / frezat
  • Grosime: 0,9 mm
  • Conform cu tipul Bosch: S 918 BF
  • Lungime totală: 150 mm
  • Design material: BIM
  • Adecvarea materialului: Foi de 2-8 mm / profile de 10-100 mm
  • Descrierea produsului: Lame de ferăstrău rezistente la spargere, flexibile, cu grosimea < 1,0 mm
  • Unitate de vânzare: 2
  • pas de dinte: 1,8 mm / 14 TPI