Bit hexagonal, 1/4 inch 3,5 mm

Cod articol: 631020 3,5
La cerere
În stoc
730 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 3,5 mm
Pătrat de antrenare 1/4 inch
⌀ pe partea de antrenare 6,2 mm
Lungime 25 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631020 3,5
EAN / GTIN 4045197597991

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.
Locaş pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Standard:

DIN 3124-S

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Notă:

GARANT şi HOLEX Biţi hexagonali de cheie tubulară, disponibili în eShop-ul nostru, inclusiv cu dimensiuni în inch (GARANT: Cod 631032; HOLEX: Cod 631022).
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături